VESTIL BOL-CI-38-8 dekorative pullert i duktilt jern, 38 x 8 tommers base

På lager
Vare: AG7MMT Modell: BOL-CI-38-8

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 276 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbollard
Monteringmontert
Base lengde9"
Basestørrelse9 1 / 4 "
Base bredde9 1 / 4 "
Batterier inkludertNei
Bolthull Dia. (I.)3 / 4 "
Materiale på hettenDuktilt jern
FARGESvart
Høyde38 1 / 2 "
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Integrerte kjedesporNei
Lengde9.25 "
MaterialeDuktilt jern
MåleenheterHVER
Utenfor Dia.9 1 / 4 "
Topp Dia.8 1 / 2 "
typenOverflatemontert
Brukbar høyde38 1 / 2 "
Bredde9.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)97.79
Skipets lengde (cm)23.5
Skipets bredde (cm)23.5
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBasestørrelseBase breddeHøydeUtenfor Dia.typenBrukbar høydePris
VESTIL BOL-CI-28-3 dekorative pullert i duktilt jern, 28 x 3 tommers base | AG7MMP BOL-CI-28-36"6"6"30 1 / 2 "6"Hell på plass28 "1 431 NOK
VESTIL BOL-CI-28-5 dekorative pullert i duktilt jern, 28 x 5 tommers base | AG7MMQ BOL-CI-28-57 1 / 2 "7 1 / 2 "7 1 / 2 "39 1 / 2 "7 1 / 2 "Hell på plass28 "2 047 NOK
VESTIL BOL-CI-28-7 dekorative pullert i duktilt jern, 28 x 7 tommers base | AG7MMR BOL-CI-28-78"8"8"35 1 / 2 "8"Hell på plass28 "2 318 NOK
VESTIL BOL-CI-39-5 dekorative pullert i duktilt jern, 39 x 5 tommers base | AG7MMU BOL-CI-39-58"9"8"47 1 / 2 "8"Hell på plass39 1 / 2 "3 406 NOK
VESTIL BOL-CI-40-8 Dekorativ pullert i duktilt jern, 40 x 8 tommers base | AG7MMV BOL-CI-40-89"9"9"51 1 / 2 "9"Hell på plass40 "4 208 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BOL-CI-38-8 dekorative pullert i duktilt jern, 38 x 8 tommers base
3 276 NOK / enhet