VESTIL AWR-38-8A-HR Hjulgangrampe, skinneoverlapping, aluminium, 96 x 38 tommer størrelse

Vare: CE3AHM Modell: AWR-38-8A-HR
18 383 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGå rampe
Kapasitet med 2 hjuls vogn1650 lbs.
Kapasitet med 4 hjuls vogn2,500 lbs.
FARGESølv
Fortaushøyde (inn.)1 1 / 2 "
Dybde96 "
Avstand mellom fortauskanter38 "
Håndlist fargeSølv
Håndtakshøyde40 1 / 4 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde45 1 / 3 "
Høyde Range6 "til 29"
Inkluderer2 Bolt på rekkverk
InstallasjonstypeSkru på
Lengde8 ft.
MaterialeAluminum
Maks. Høyde29 "
Midrail18 7 / 16 "
Midrail Høyde18 4 / 9 "
Min. Høyde6"
Antall rekkverk2
Rekkverkshøyde40 1 / 4 "
RampematerialeAluminum
Materiale på ramperistAluminum
Sikkerhetskantstein1 1 / 2 "
Brukbar lengde96 "
Brukbar skinnelengde72 "
Brukbar rampelengde96 "
Brukbar rampebredde36 "
Brukbar bredde36 "
Bredde38 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HøydeKapasitet med 2 hjuls vognKapasitet med 4 hjuls vognAntall rekkverkBrukbar lengdeBrukbar skinnelengdeBrukbar rampelengdeBrukbar rampebreddePris
VESTIL AWR-28-10A-HR Hjulgangrampe, skinneoverlapping, aluminium, 120 x 28 tommer Størrelse | CE3AFN AWR-28-10A-HR38 "1500 lbs.2,200 lbs.2120 "96 "120 "26 "19 241 NOK
RFQ
VESTIL AWR-28-10B-HR Hjulgangrampe, skinnekrok, aluminium, 120 x 28 tommer Størrelse | CE3AFP AWR-28-10B-HR40 "1500 lbs.2,200 lbs.2121 9 / 16 "96 "121 4 / 7 "26 "18 626 NOK
RFQ
VESTIL AWR-28-12A-HR Hjulgangrampe, skinneoverlapping, aluminium, 144 x 28 tommer Størrelse | CE3AFR AWR-28-12A-HR46 "1400 lbs.1,900 lbs.4144 "122 5 / 16 "144 "26 "26 014 NOK
RFQ
VESTIL AWR-28-12B-HR Hjulgangrampe, skinnekrok, aluminium, 144 x 28 tommer Størrelse | CE3AFT AWR-28-12B-HR48 "1400 lbs.1,900 lbs.4145 7 / 16 "122 5 / 16 "145 4 / 9 "26 "25 770 NOK
RFQ
VESTIL AWR-28-14A-HR Hjulgangrampe, skinneoverlapping, aluminium, 168 x 28 tommer Størrelse | CE3AFV AWR-28-14A-HR54 "1200 lbs.1,600 lbs.4168 "146 5 / 16 "168 "26 "28 306 NOK
RFQ
VESTIL AWR-28-14B-HR Hjulgangrampe, skinnekrok, aluminium, 168 x 28 tommer Størrelse | CE3AFX AWR-28-14B-HR56 "1200 lbs.1,600 lbs.4169 1 / 4 "146 5 / 16 "169 1 / 4 "26 "27 375 NOK
RFQ
VESTIL AWR-28-16A-HR Hjulgangrampe, skinneoverlapping, aluminium, 192 x 28 tommer Størrelse | CE3AFZ AWR-28-16A-HR62 "1000 lbs.1,000 lbs.4192 "170 5 / 16 "192 "26 "30 868 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AWR-38-8A-HR Hjulgangrampe, skinneoverlapping, aluminium, 96 x 38 tommer størrelse
18 383 NOK / enhet