VESTIL AWR-38-14A aluminiumsgangrampe, overlappende stil, 168 tommer x 38 tommer størrelse

Vare: AG7MDR Modell: AWR-38-14A
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

17 409 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGå rampe
Kapasitet med 2 hjuls vogn1200 lbs.
Kapasitet med 4 hjuls vogn1600 lbs.
FARGESølv
Fortaushøyde (inn.)1 1 / 2 "
Dybde168 "
Avstand mellom fortauskanter38 "
Høyde4 4 / 9 "
Høyde Range6 "til 54"
InkludererSikkerhetsfestekjeder
Lengde14 ft.
MaterialeAluminum
Maks. Høyde54 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde6"
RampematerialeAluminum
Materiale på ramperistAluminum
Sikkerhetskantstein1 1 / 2 "
Brukbar lengde168 "
Brukbar rampelengde168 "
Brukbar rampebredde36 "
Brukbar bredde36 "
Bredde38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 75.6
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)426.72
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HøydeKapasitet med 2 hjuls vognKapasitet med 4 hjuls vognBrukbar lengdeBrukbar rampelengdeBrukbar rampebreddeBreddeDybdePris
VESTIL AWR-28-10A Aluminium Gangrampe, overlappende stil, 120 tommer x 28 tommer størrelse | AG7MCV AWR-28-10A38 "1500 lbs.2200 lbs.120 "120 "26 "28 "120 "10 737 NOK
RFQ
VESTIL AWR-28-10B Aluminium Wheel Walk Ramp, krokstil, 120 tommer x 28 tommer Størrelse | AG7MCW AWR-28-10B40 "1500 lbs.2200 lbs.121 9 / 16 "121 4 / 7 "26 "28 "123 "10 164 NOK
RFQ
VESTIL AWR-28-12A Aluminium Gangrampe, overlappende stil, 144 tommer x 28 tommer Størrelse | AG7MCX AWR-28-12A46 "1400 lbs.1900 lbs.144 "144 "26 "28 "144 "12 699 NOK
RFQ
VESTIL AWR-28-12B Aluminiumshjulgangrampe, krokstil, 144 tommer x 28 tommer Størrelse | AG7MCY AWR-28-12B48 "1400 lbs.1900 lbs.145 7 / 16 "145 4 / 9 "26 "28 "147 "12 441 NOK
RFQ
VESTIL AWR-28-14A Aluminium Gangrampe, overlappende stil, 168 tommer x 28 tommer Størrelse | AG7MCZ AWR-28-14A54 "1200 lbs.1600 lbs.168 "168 "26 "28 "168 "14 374 NOK
RFQ
VESTIL AWR-28-14B Aluminium Wheel Walk Ramp, krokstil, 168 tommer x 28 tommer Størrelse | AG7MDA AWR-28-14B56 "1200 lbs.1600 lbs.169 1 / 4 "169 1 / 4 "26 "28 "170 4 / 5 "13 486 NOK
RFQ
VESTIL AWR-28-16A Aluminium Gangrampe, overlappende stil, 192 tommer x 28 tommer Størrelse | AG7MDB AWR-28-16A62 "1000 lbs.1000 lbs.192 "192 "26 "28 "192 "16 207 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AWR-38-14A aluminiumsgangrampe, overlappende stil, 168 tommer x 38 tommer størrelse
17 409 NOK / enhet