Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C16989 Jobber Length Drill Bit, #6 Drill Bit Size, 3-3/4 Inch Overall Length, Cobalt | CQ9JYE 435F94

CLEVELAND C16989 Jobber Lengde Drill Bit, #6 Drill Bit Size, 3-3/4 tommers totallengde, kobolt

På lager
Vare: CQ9JYE Modell: C16989Kryssreferanse: 435F94

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

391NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CLEVELAND C15577 Jobber Drill Bit, 12.25 mm Drill Bit Størrelse, 101 mm Flute Lengde, 151 mm Totallengde | CQ9HQC 435A29 C15577Jobber bor890NOK
CLEVELAND C16612 Jobber Lengde Drill Bit, #1 Drill Bit Størrelse, 3-7/8 Tommer Total Lengde | CQ9HQJ 435D45 C16612Jobber lengde bor329NOK
CLEVELAND C11401 Jobber Lengde Bor, #1 Drill Bit Størrelse, 3-7/8 tommer total lengde, kobolt | CQ9HQK 434W80 C11401Jobber lengde bor429NOK
CLEVELAND C70134 Jobber Lengde Bor, #1 Drill Bit Størrelse, 3-7/8 tommer total lengde, kobolt | CQ9HQL 435H90 C70134Jobber lengde bor114NOK
CLEVELAND C70143 Jobber Lengde Drill Bit, #10 Drill Bit Size, 3-5/8 tommers total lengde | CQ9HQU 435H99 C70143Jobber lengde bor88NOK
CLEVELAND C15940 Jobber Lengde Drill Bit, #10 Drill Bit Size, 3-5/8 tommers total lengde | CQ9HQW 435C11 C15940Jobber lengde bor96NOK
CLEVELAND C16621 Jobber Lengde Bor, #10 Drill Bit Størrelse, 3-5/8 tommer total lengde | CQ9HQX 435D54 C16621Jobber lengde bor275NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C16989 Jobber Lengde Drill Bit, #6 Drill Bit Size, 3-3/4 tommers totallengde, kobolt
391NOK / enhet