Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 423H89 50 fot x 3/4 tomme Dia. Kraftig vannslange, PVC, 500 psi, svart | CD2MUR

TOUGH GUY 423H89 50 fot x 3/4 tomme Dia. Kraftig vannslange, PVC, 500 psi, svart

På lager
Vare: CD2MUR Modell: 423H89
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
628NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig vannslange
TilkoblingGHT
KoblingsmaterialeAluminum
Gallons per time900
SlangefargeSvart
Slange inne i Dia.3 / 4 "
Slangelengde50ft.
SlangematerialePVC
Maksimalt trykk500 psi
Antall lag5
Drifts Temp.130 Grader F
typenVannslange
Vektkapasitet1200 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.635

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsmaterialeSlange inne i Dia.SlangelengdePris
TOUGH GUY 423H86 50 fot x 5/8 tomme Dia. Kraftig vannslange, PVC, 500 psi, svart | CD2MUP 423H86Aluminum5 / 8 "50ft.481NOK
TOUGH GUY 423H87 50 fot x 5/8 Tommer Dia. Kraftig vannslange, PVC, 500 psi, grønn | CD2MUQ 423H87Aluminum5 / 8 "50ft.428NOK
TOUGH GUY 423H90 50 fot x 3/4 tomme Dia. Kraftig vannslange, PVC, 500 psi, grønn | CD2MUT 423H90Aluminum3 / 4 "50ft.720NOK
TOUGH GUY 423H91 vannslange, 75 fot x 3/4 tomme dia., Heavy Duty, PVC, 500 psi, svart | CD3LRV 423H91Messing3 / 4 "75ft.816NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 423H89 50 fot x 3/4 tomme Dia. Kraftig vannslange, PVC, 500 psi, svart
628NOK / enhet