VESTIL AP-4048 Heavy Duty aluminiumspall, 4000 Lb. Kapasitet, 40 x 48 tommer Størrelse | AG7LVD

VESTIL AP-4048 Kraftig aluminiumspall, 4000 Lb. Kapasitet, 40 x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7LVD Modell: AP-4048

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 866 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPall
Gulvkapasitet6000 lbs.
Gaffel kapasitet4000 lbs.
Gaffelåpningshøyde4 5 / 16 "
Gaffelåpningsbredde18 5 / 16 "
Høyde6"
Lengde48 "
MåleenheterHVER
Tykkelse3 / 4 "
Ikke støttet pallestativkapasitet6000 lbs.
Bredde40 1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.45
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGaffelåpningsbreddeBreddePris
VESTIL AP-4248 Kraftig aluminiumspall, 4000 Lb. Kapasitet, 42 x 48 tommer Størrelse | AG7LVF AP-424819 5 / 16 "42 1 / 8 "5 011 NOK
VESTIL AP-4848 Kraftig aluminiumspall, 4000 Lb. Kapasitet, 48 x 48 tommer Størrelse | AG7LVG AP-484822 5 / 16 "48 1 / 8 "5 168 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AP-4048 Kraftig aluminiumspall, 4000 Lb. Kapasitet, 40 x 48 tommer størrelse
4 866 NOK / enhet