VESTIL AHA-15-8-10-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 8 x 10 fot størrelse, sølv, aluminium | AG7LDN

VESTIL AHA-15-8-10-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 8 x 10 fot størrelse, sølv, aluminium

Vare: AG7LDN Modell: AHA-15-8-10-PNU
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

64 444 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar portalkran
Justerbar høydeJa
Justerbare trinn6"
Base lengde96 "
Base bredde53.75 "
Bjelkehøyde6"
Kapasitet1500 lbs.
Caster Dia.12 "
HjullåsJa
Caster materialePneumatisk
Type hjulFireveis låsing
Hjulbredde3.5 "
FARGESølv
Flensbredde3.31 "
Høyde134.25 "
Jeg bredde på stråleflens3-5 / 16 "
Jeg stråler høyde6 ft.
I Strålelengde96 "
I Beam Range98 "til 128"
Lengde96 "
MaterialeAluminum
Maks. Klarering128 "
Maks. Total høyde134.25 "
Min. Klarering98 "
Antall hjul4
Tralle reiseavstand72-1 / 4 "
Under I Beam Brukbar Høyde98 "til 128"
Brukbar bjelkelengde72.25 "
Brukbar reiseavstand72 1 / 4 "
Bredde53.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99.45
Skipets høyde (cm)341
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)136.53
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellI StrålelengdeJeg stråler høydeBreddeJeg bredde på stråleflensKapasitetType hjulPris
VESTIL AHA-15-10-10-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 10 x 10 fot størrelse, sølv, aluminium | AG7LDD AHA-15-10-10-PNU120 "-53.75 "-1500 lbs.Fireveis låsing54 766 NOK
RFQ
VESTIL AHA-15-10-12-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 10 x 12 fot størrelse, sølv, aluminium | AG7LDE AHA-15-10-12-PNU120 "-53.75 "-1500 lbs.Fireveis låsing59 205 NOK
RFQ
VESTIL AHA-15-10-8-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 10 x 8 fot størrelse, sølv, aluminium | AG7LDF AHA-15-10-8-PNU120 "-53.75 "-1500 lbs.Fireveis låsing57 801 NOK
RFQ
VESTIL AHA-15-12-10-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 12 x 10 fot størrelse, sølv, aluminium | AG7LDG AHA-15-12-10-PNU144 "-53.75 "-1500 lbs.Fireveis låsing62 239 NOK
RFQ
VESTIL AHA-15-12-12-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 12 x 12 fot størrelse, sølv, aluminium | AG7LDH AHA-15-12-12-PNU144 "-53.75 "-1500 lbs.Fireveis låsing57 185 NOK
RFQ
VESTIL AHA-15-12-8-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 12 x 8 fot størrelse, sølv, aluminium | AG7LDJ AHA-15-12-8-PNU144 "-53.75 "-1500 lbs.Fireveis låsing57 615 NOK
RFQ
VESTIL AHA-15-15-10-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 15 x 10 fot størrelse, sølv, aluminium | AG7LDK AHA-15-15-10-PNU180 "-53.75 "-1500 lbs.Fireveis låsing61 696 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AHA-15-8-10-PNU portalkran med pneumatisk hjul, 1500 lb., 8 x 10 fot størrelse, sølv, aluminium
64 444 NOK / enhet