VESTIL AFSP-2 sammenleggbar trinnplattform, 15 x 35 tommer, aluminium

På lager
Vare: AG7LCV Modell: AFSP-2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 080 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinn avføring
Monteringmontert
Kapasitet250 lbs.
Samlet dybde36 1 / 2 "
Kollapset høyde5 1 / 4 "
Sammenslått bredde18 1 / 4 "
FARGESølv
Brettet høyde5 1 / 4 "
Brettet lengde36 1 / 2 "
Brettet bredde18 1 / 4 "
Høyde19 4 / 9 "
Lengde47 4 / 9 "
Lastekapasitet250 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Plattform Lengde35 1 / 16 "
Plattformbredde15 1 / 16 "
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)49.53
Skipets lengde (cm)120.65
Skipets bredde (cm)46.36
HS kode7616995030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringSamlet dybdeHøydeLengdeBreddePris
VESTIL AFSP-2-TT sammenleggbar trinnplattform med brett 15 x 35 tommer størrelse, aluminium | AG7LCW AFSP-2-TTMontering kreves35 "50 1 / 3 "47 1 / 4 "19 4 / 5 "3 434 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AFSP-2 sammenleggbar trinnplattform, 15 x 35 tommer, aluminium
3 080 NOK / enhet