VESTIL A-LIFT-EHP-LAD Håndvinsj Lift Truck | AG7LTE

VESTIL a-lift-ehp-lad Håndvinsj Lift Truck

På lager
Vare: AG7LTE Modell: A-LIFT-EHP-LAD

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 484 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStige
FARGEBlå
Høyde3"
Stigekapasitet250 lbs.
Lengde69.5 "
MaterialeAluminium, stål
MåleenheterHVER
Trinnavstand11 3 / 4 "
Bredde20.625 "
Fungerer medA-LIFT-S-EHP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.25
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)176.53
Skipets bredde (cm)52.39
HS kode7326908560
OpprinnelseslandCN

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er hjulstørrelsen på denne Vestil A-LIFT-EHP-LAD håndvinsj-lastebilstigen?

A. Denne gaffeltrucken har 5-tommers svingbare bakhjul og 4-tommers forhjul, noe som muliggjør enkel navigering gjennom trange plasser og presis plassering av materialer.

Sp. Er denne løftede lastebilstigen stabil å bruke under tung belastning?

A. Den har en motvektsdesign som sikrer stabilitet ved håndtering av tung last, og forhindrer risiko for å velte.

Sp. Er denne Vestil A-LIFT-EHP-LAD håndvinsjløftetrucken sikker for løfting av last?

A. Den integrerte holde-ned-enheten sikrer effektivt vognen under transport, og forbedrer sikkerheten og lastsikkerheten.

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeBreddePris
VESTIL A-LIFT-LAD Hånd W Tommers løftestige | AG7LTF A-LIFT-LADSølv57.5 "20.5 "6 255 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL a-lift-ehp-lad Håndvinsj Lift Truck
6 484 NOK / enhet