VERMONT GAGE 902300400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 10.01mm-13.99mm Size | BG6WEU

VERMONT GAGE 902300400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 10.01 mm-13.99 mm Størrelse

På lager
Vare: BG6WEU Modell: 902300400

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 698 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin Gage Plus-sett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8

Produktvarianter

ProduktModellSakMaterialeMålingsrekkeviddeNominell størrelsePris
VERMONT GAGE ​​902100400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 10-13.98 mm Størrelse | AE4PDT 5MAU5 902100400Pin Gage-sett, plussSvart oksidbelagt 52100 verktøystål10.00 å 13.98 mm10.00 å 13.98 mm4 697 NOK
VERMONT GAGE ​​902100100 Klasse Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.20-1.28 mm Størrelse | AE6XQK 5VUE5 902100100Pin Gage-sett, plussSvart oksydbelagt M-2 verktøystål0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm1 590 NOK
VERMONT GAGE ​​902100200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 1.30-4.98 mm Størrelse | AE6XQL 5VUE6 902100200Pin Gage-sett, plussSvart oksidbelagt M-2/52100 verktøystål1.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm3 469 NOK
VERMONT GAGE ​​902100300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.00-9.98 mm Størrelse | AE6XQM 5VUE7 902100300Pin Gage-sett, plussSvart oksidbelagt 52100 verktøystål5.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm5 421 NOK
VERMONT GAGE ​​902300100 Klasse Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.21-1.29 mm Størrelse | AE6XQR 5VUF1 902300100Pin Gage-sett, plussSvart oksydbelagt M-2 verktøystål0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm1 590 NOK
VERMONT GAGE ​​902300200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 1.31-4.99 mm Størrelse | AE6XQT 5VUF2 902300200Pin Gage-sett, plussSvart oksidbelagt M-2/52100 verktøystål1.31 mm-4.99 mm1.31 mm-4.99 mm3 469 NOK
VERMONT GAGE ​​902300300 Klasse Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.01-9.99 mm Størrelse | AE6XQU 5VUF3 902300300Pin Gage-sett, plussSvart oksidbelagt 52100 verktøystål5.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm5 421 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 902300400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 10.01 mm-13.99 mm Størrelse
4 698 NOK / enhet