VERMONT GAGE ​​901101500 Klasse ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-1.000 tomme Størrelse | AE4PDK 5MAT8

VERMONT GAGE 901101500 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-1.000 tommers størrelse

På lager
Vare: AE4PDK Modell: 901101500Kryssreferanse: 5MAT8

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 827 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin Gage, pluss
Nøyaktighet+ 0.0002 / -0.0000 "
KlasseKlasse ZZ
Inkrement (In.)0.0010
Lengde2"
MaterialeSvart oksidbelagt 52100 verktøystål
Målingsrekkevidde0.011 til 1.000 "
Nominell størrelse0.011 til 1.000 "
FormSylindriske
ToleranseKlasse ZZ (0.0002 ")
Breddeulike

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 123.75
Skipets høyde (cm)54.61
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålingsrekkeviddeNominell størrelsePris
VERMONT GAGE ​​901101400 Klasse ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.750 tommer Størrelse | AE4PDJ 5MAT7 9011014000.011 til 0.750 "0.011 til 0.750 "23 430 NOK
VERMONT GAGE ​​901101600 Klasse ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.061-0.750 tommer Størrelse | AE4PDL 5MAT9 9011016000.061 til 0.750 "0.061 til 0.750 "21 757 NOK
VERMONT GAGE ​​901101100 Klasse ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.0060-0.6250 tomme Størrelse | BG6VZZ 901101100--16 838 NOK
RFQ
VERMONT GAGE ​​901101150 Klasse ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.006-0.832 tommer Størrelse | BG6WAA 901101150--31 805 NOK
RFQ
VERMONT GAGE ​​901101200 Klasse ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.0060-1 tomme Størrelse | BG6WAB 901101200--53 855 NOK
RFQ
VERMONT GAGE ​​901101300 Klasse ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.0110-0.6250 tomme Størrelse | BG6WAC 901101300--16 370 NOK
RFQ
VERMONT GAGE ​​901101450 Klasse ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.916 tommer Størrelse | BG6WAD 901101450--41 226 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 901101500 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-1.000 tommers størrelse
57 827 NOK / enhet