Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​461107030 Go/NoGo-ringsett, 1/2-14 Npsm, 2A | BH2XKQ

VERMONT GAGE 461107030 Go/NoGo-ringsett, 1/2-14 Npsm, 2A

På lager
Vare: BH2XKQ Modell: 461107030
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
9 595 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRing Gage

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktdetaljer:

Vermont Gage 1/2-14 NPSM 461107030 ringsett brukes til å inspisere utvendige festegjenger i enten metriske eller Unified (tommers) gjengestandarder. Den er ideell for å kontrollere standard rør og fittings.

Egenskaper:

  • Vermont Gage 1/2-14 NPSM 461107030 ringsett har Go/No-Go-målere for å utføre bestått/ikke bestått toleransetester.
  • Den har solid verktøystålkonstruksjon med uncoating for å fortelle brukerne når måleren kanskje må byttes.
  • Denne klasse X toleranseenheten har varmebehandlet RC 60 / 62 hardhet.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME B1.20.1
  • NIST

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom pluss- og minuspinnemålere?

A. Et sett med minus pinnemåler består av pinner med en toleranse mindre enn målstørrelsen, slik at pinnen kan passe innenfor måldimensjonen. Mens en boring ved måldimensjonen er umulig med et plusspinnemålersett som har pinner med en definert toleranse over måldimensjonen.

Sp. Hva betyr klasse X-toleranse?

A. Det betyr at måleren har en tommertoleranse på 0.00004 tommer og en metrisk toleranse på 0.001 mm.

Sp. Hva er forskjellen mellom Go- og No-Go-målere?

A. Mens No-Go-målere måler den høyere toleransen, måler Go-målere den lavere.

Produktvarianter

ProduktModellPris
VERMONT GAGE ​​461102530 Go/NoGo-ringsett, 1/8-27 Npsm, 2A | BH2XJW 4611025309 939 NOK
VERMONT GAGE ​​461104030 Go/NoGo-ringsett, 1/4-18 Npsm, 2A | BH2XKC 4611040308 617 NOK
VERMONT GAGE ​​461105530 Go/NoGo-ringsett, 3/8-18 Npsm, 2A | BH2XKJ 4611055309 251 NOK
VERMONT GAGE ​​461108530 Go/NoGo-ringsett, 3/4-14 Npsm, 2A | BH2XKX 4611085309 568 NOK
VERMONT GAGE ​​461110030 Go/NoGo-ringsett, 1-11 1/2 Npsm, 2A | BH2XLD 46111003010 584 NOK
VERMONT GAGE ​​461111530 Go/NoGo-ringsett, 1 1/4-11 1/2 Npsm, 2A | BH2XLK 46111153012 867 NOK
VERMONT GAGE ​​461113030 Go/NoGo-ringsett, 1 1/2-11 1/2 Npsm, 2A | BH2XLR 46111303013 434 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 461107030 Go/NoGo-ringsett, 1/2-14 Npsm, 2A
9 595 NOK / enhet