Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​461104010 Gjengemåler for rør, 1/4 tomme Størrelse-18 gjengestørrelse, Go Plus-måler, 2A gjengeklasse, NPSM | CU7RDM 413L24

VERMONT GAGE 461104010 Pipe Thread Ring Gauge, 1/4 Inch Size-18 Thread Size, Go Plus Gauge, 2A Thread Class, NPSM

På lager
Vare: CU7RDM Modell: 461104010Kryssreferanse: 413L24
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
4 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMåler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
VERMONT GAGE ​​461116020 Rørgjengerringmåler, 2 1/2 tomme Størrelse-8 gjengestørrelse, No-Go minusmåler, 2A gjengeklasse | CU7RCV 413L49 4611160209 302 NOK
VERMONT GAGE ​​451116020 Gjengemåler for rør, 2 1/2 tomme Størrelse-8 gjengestørrelse, L-2 Gauge, NPTF, Verktøystål | CU7RDB 413N23 4511160209 277 NOK
VERMONT GAGE ​​461113020 Rørgjengerringmåler, 1 1/4 tomme Størrelse-11 1/2 gjengestørrelse, No-Go minusmåler | CU7RDE 413L43 4611130206 702 NOK
VERMONT GAGE ​​461114530 Gjengemåler for rør, 2 tommer Størrelse-11 1/2 gjengestørrelse, Go/No-Go Plus/Minus Gauge, NPSM | CU7RDF 413L47 46111453016 618 NOK
VERMONT GAGE ​​441114510 Rørgjengerringmåler, 2 tommers størrelse-11 1/2 gjengestørrelse, L-1 måler, NPT pluggmåler | CU7RDJ 413M27 4411145105 611 NOK
VERMONT GAGE ​​441116010 Gjengemåler for rør, 2 1/2 tomme Størrelse-8 gjengestørrelse, L-1 sporvidde, NPT-pluggmåler | CU7RDK 413M28 4411160106 644 NOK
VERMONT GAGE ​​451117520 Gjengemåler for rør, 3 tommers størrelse-8 gjengestørrelse, L-2 sporvidde, NPTF, verktøystål | CU7RDP 413N26 45111752010 787 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 461104010 Pipe Thread Ring Gauge, 1/4 Inch Size-18 Thread Size, Go Plus Gauge, 2A Thread Class, NPSM
4 470 NOK / enhet