Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 362113010 Threaded Ring Gage, M4.5 x 0.75 Thread Size, Go Minus, 6G Thread Class, Metric | CU7WPT 800LD5

VERMONT GAGE 362113010 Threaded Ring Gage, M4.5 x 0.75 Thread Size, Go Minus, 6G Thread Class, Metric

På lager
Vare: CU7WPT Modell: 362113010Kryssref: 800LD5
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
2 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRing Gage

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361142050 Gjenget ringmåler, 1/2 tomme Størrelse-28 Gjengestørrelse, Go/No-Go Plus/Minus, 2A trådklasse | CU7RCG 413N58 361142050Måler4 375 NOK
VERMONT GAGE ​​361154050 Gjenget ringmåler, 3/4 tommer Størrelse-20 Gjengestørrelse, Go/No-Go Plus/Minus, 2A trådklasse | CU7RCH 413N66 361154050Måler5 849 NOK
VERMONT GAGE ​​361163050 Gjenget ringmåler, 1 tommers størrelse-12 trådstørrelse, Go/No-Go Plus/Minus, 2A trådklasse, UNF | CU7RCJ 413N71 361163050Måler6 166 NOK
VERMONT GAGE ​​361148050 Gjenget ringmåler, 5/8 tommers størrelse-18 trådstørrelse, Go/No-Go Plus/Minus, 2A trådklasse | CU7RCK 413N62 361148050Måler3 732 NOK
VERMONT GAGE ​​361103550 Gjenget ringmåler, #1-72 Gjengestørrelse, Go/No-Go Plus/Minus, 2A gjengeklasse, UNF | CU7RCL 413N30 361103550Måler4 584 NOK
VERMONT GAGE ​​362129530 Gjenget ringmåler, M12 x 1.50 Gjengestørrelse, Go/No-Go Plus/Minus, 6G trådklasse | CU7RCM 413K13 362129530Måler4 002 NOK
VERMONT GAGE ​​361127050 Gjenget ringmåler, 1/4 tomme Størrelse-28 Gjengestørrelse, Go/No-Go Plus/Minus, 2A trådklasse | CU7RCN 413N47 361127050Måler2 839 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 362113010 Threaded Ring Gage, M4.5 x 0.75 Thread Size, Go Minus, 6G Thread Class, Metric
2 108 NOK / enhet