Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361163010 Go Ring Gage, Justerbar, 1-12 Unf, 2A | AE8JXR 6DJF3

VERMONT GAGE 361163010 Go ringmåler, justerbar, 1-12 Unf, 2A

På lager
Vare: AE8JXR Modell: 361163010Kryssreferanse: 6DJF3
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
3 226 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.2-1 / 2 "
Total tykkelse11 / 16 "
tråd Lengde11 / 16 "
Trådstørrelse1-12
GjengetypeUNF
ToleranseKlasse X
typenGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361163020 Go Ring Gage, 1-12 Unf, 3A, Stål | BH2QGQ 361163020Ring Gage3 046 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361163010 Go ringmåler, justerbar, 1-12 Unf, 2A
3 226 NOK / enhet