Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 361158030 NoGo Ring Gage, Adjustable, 7/8-14 Unf, 2A | AE8JXL 6DJE8

VERMONT GAGE 361158030 NoGo ringmåler, justerbar, 7/8-14 Unf, 2A

På lager
Vare: AE8JXL Modell: 361158030Kryssref: 6DJE8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.2-3 / 16 "
Total tykkelse9 / 16 "
tråd Lengde9 / 16 "
Trådstørrelse7 / 8-14
GjengetypeUNF
ToleranseKlasse X
typenNei, gå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE 361158040 NoGo Ring Gage, 7/8-14 Unf, 3A, Steel | BH2QEB 361158040Ring Gage2 512 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361158030 NoGo ringmåler, justerbar, 7/8-14 Unf, 2A
2 605 NOK / enhet