Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361154010 Go Ring Gage, Justerbar, 3/4-20 Unef, 2A | AE8JXF 6DJE3

VERMONT GAGE 361154010 Go ringmåler, justerbar, 3/4-20 Unef, 2A

På lager
Vare: AE8JXF Modell: 361154010Kryssref: 6DJE3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.2-3 / 16 "
Total tykkelse9 / 16 "
tråd Lengde9 / 16 "
Trådstørrelse3 / 4-20
GjengetypeUNEF
ToleranseKlasse X
typenGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361154020 Go Ring Gage, 3/4-20 Unef, 3A, Stål | BH2QBP 361154020Ring Gage2 806 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361154010 Go ringmåler, justerbar, 3/4-20 Unef, 2A
3 035 NOK / enhet