Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 361134030 NoGo Ring Gage, Adjustable, 3/8-24 Unf, 2A | AE8JVX 6DJA2

VERMONT GAGE 361134030 NoGo ringmåler, justerbar, 3/8-24 Unf, 2A

På lager
Vare: AE8JVX Modell: 361134030Kryssreferanse: 6DJA2
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
1 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1-3 / 4 "
Total tykkelse7 / 16 "
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse3 / 8-24
GjengetypeUNF
ToleranseKlasse X
typenNei, gå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE 361134040 NoGo Ring Gage, 3/8-24 Unf, 3A, Steel | BH2PTB 361134040Ring Gage1 510 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361134030 NoGo ringmåler, justerbar, 3/8-24 Unf, 2A
1 590 NOK / enhet