Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RISTFESTENE RSSGC-1D Rustfritt støpt, 316 rustfritt stål, 1-3/4 tommers risttykkelse, 1/4 til 3/4 tomme flenstykkelse, 50PK | AB3TKZ 1VCB5

GRATING FASTENERS RSSGC-1D rustfritt støpt, 316 rustfritt stål, 1-3/4 tommers risttykkelse, 1/4 til 3/4 tomme flenstykkelse, 50PK

På lager
Vare: AB3TKZ Modell: RSSGC-1DKryssreferanse: 1VCB5
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
8 479 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRisteklips
Passer til bærestanghøyde1-3 / 4 "
Passer mellomrom med bærestang3/8 til 3/4 "
Flensetykkelse1/4 "til 3/4"
RiststilLukk Mesh
Ristenes tykkelse1-3 / 4 "
Materiale316 rustfritt stål
standardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Vaskemateriale410 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8575
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Passer til gitteråpningsstørrelse (1 ")
    • Passer til støttetykkelse (1/4 til 3/4 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRATING FASTENERS RSSGC-1D rustfritt støpt, 316 rustfritt stål, 1-3/4 tommers risttykkelse, 1/4 til 3/4 tomme flenstykkelse, 50PK
8 479 NOK /pakke