Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361127010 Go Ring Gage, Justerbar, 1/4-28 Unf, 2A | AE8JVC 6DHY9

VERMONT GAGE 361127010 Go ringmåler, justerbar, 1/4-28 Unf, 2A

På lager
Vare: AE8JVC Modell: 361127010Kryssreferanse: 6DHY9
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
1 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1-3 / 8 "
Total tykkelse11 / 32 "
tråd Lengde11 / 32 "
Trådstørrelse1 / 4-28
GjengetypeUNF
ToleranseKlasse X
typenGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361127020 Go Ring Gage, 1/4-28 Unf, 3A, Stål | BH2PQG 361127020Ring Gage1 403 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361127010 Go ringmåler, justerbar, 1/4-28 Unf, 2A
1 448 NOK / enhet