Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 361122510 Go Ring Gage, Adjustable, #12-24 Unc, 2A | AE8JUW 6DHY3

VERMONT GAGE 361122510 Go ringmåler, justerbar, #12-24 Unc, 2A

På lager
Vare: AE8JUW Modell: 361122510Kryssreferanse: 6DHY3
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
1 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1"
Total tykkelse1 / 4 "
tråd Lengde3 / 16 "
Trådstørrelse# 12-24
GjengetypeUNC
ToleranseKlasse X
typenGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE 361122520 Go Ring Gage, #12-24 Unc, 3A, Steel | BH2PPM 361122520Ring Gage1 443 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361122510 Go ringmåler, justerbar, #12-24 Unc, 2A
1 496 NOK / enhet