Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​111112100 Pin Gage, Plus, 0.121 tommers størrelse | AH9CNJ 39UF14

VERMONT GAGE 111112100 Pin Gage, Plus, 0.121 tommer størrelse

På lager
Vare: AH9CNJ Modell: 111112100Kryssreferanse: 39UF14
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg Gage
KlasseZZ
Diameter0.121 "
FinishSTÅL
MaterialeVerktøystål
Total lengde2"
Område0.0751 til 0.18 "
Toleranse0.0002 "
typenGå (pluss)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishOmrådeToleransePris
VERMONT GAGE ​​111102000 Pin Gage, Plus, 0.020 tommer Størrelse | AH9CNG 39UF12 1111020000.02 "STÅL0.004 til 0.025 "0.0002 "52NOK
VERMONT GAGE ​​111108000 Pin Gage, Plus, 0.080 tommer Størrelse | AH9CNH 39UF13 1111080000.08 "STÅL0.0751 til 0.18 "0.0002 "60NOK
VERMONT GAGE ​​111112500 Pin Gage, Plus, 0.125 tommers størrelse | AH9CNK 39UF15 1111125000.125 "STÅL0.0751 til 0.18 "0.0002 "60NOK
VERMONT GAGE ​​111112600 Pin Gage, Plus, 0.126 tommers størrelse | AH9CNL 39UF16 1111126000.126 "STÅL0.0751 til 0.18 "0.0002 "60NOK
VERMONT GAGE ​​111114000 Pin Gage, Plus, 0.140 tommer Størrelse | AH9CNM 39UF17 1111140000.14 "STÅL0.0751 til 0.18 "0.0002 "60NOK
VERMONT GAGE ​​111123200 Pin Gage, Plus, 0.232 tommers størrelse | AH9CNN 39UF18 1111232000.232 "STÅL0.1801 til 0.281 "0.0002 "60NOK
VERMONT GAGE ​​111137500 Pin Gage, Plus, 0.375 tommers størrelse | AH9CNP 39UF19 1111375000.375 "STÅL0.2811 til 0.406 "0.0002 "60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 111112100 Pin Gage, Plus, 0.121 tommer størrelse
60NOK / enhet