Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Fjærbelastet leppetype på inngangs- og utgangsaksel
Akselorientering
Parallel
Termisk beskyttelse
none
Spenning
230 VAC
Fraktinformation:
Skipets vekt (kg)
4.05
Skipets høyde (cm)
14.22
Skipets lengde (cm)
31.75
Skipets bredde (cm)
13.97
HS kode
8501104020
Opprinnelsesland
US
Produktdetaljer:
Dayton 1L525 AC-girmotor bruker vekselstrøm til å drive utstyr med høy effekt, slik som transportbrødristere, pumper, røntgenmaskiner, vannmyknere, underholdningsenheter, ventilaktuatorer, displayer, sikkerhetssystemer og matutstyr.
Egenskaper:
Denne girmotoren består av en motor, gir og lagre som jobber sammen for å generere høyintensivt dreiemoment ved lav hastighet.
Den har et støpt metallhus med høy styrke for utmerket korrosjonsbestandighet og en unik design som tillater montering i alle retninger.
Lageret er tungt smurt for å tillate jevn og kontinuerlig drift og redusere friksjon og slitasje.
Den har en leppetetning (mellom inngangs- og utgående aksler) for å beholde smøring og forhindre forurensning.
Standarder og godkjenninger:
cUL
CE
UL
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er et åpent kabinett?
A. Dayton-girmotorer har et åpent kabinett for å tillate passasje av ekstern luft over og rundt motorviklingene for å spre varme under operasjoner med høyt dreiemoment.
Q. Hva er girene til girmotoren laget av?
A. Tannhjulene er laget av stål eller varmebehandlet pulverisert metall for å gi stivhet, styrke og holdbarhet. Disse tannhjulene har tenner som griper sammen for å overføre roterende bevegelser fra en aksel til en annen.
Sp. Hva er PSC?
A. En permanent delt kondensator eller PSC er permanent koblet til enfasemotorer for å produsere høyt startmoment. Den brukes hovedsakelig i HVAC-apparater.