Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 3131M Ringterminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HMP 21DG46

VELVAC 3131M Ringterminal 16 - 14 Awg Pk10

På lager
Vare: AF7HMP Modell: 3131MKryssreferanse: 21DG46
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
140NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
TilkoblingsmaterialeKobber
IsolasjonsfargeBlå
Isolasjonstypepolyolefin
Maks. Temp.90 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.15 "
Sømloddet
Stud størrelse# 6, # 8 og # 10
Terminalforbindelsecrimp
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonstypeTotal lengdeStud størrelsePris
VELVAC 37313 Ringterminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNN 21DG70 37313Krymp1.3 "#8148NOK
VELVAC 37314 Ringterminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNP 21DG71 37314Krymp1.35 "#10151NOK
VELVAC 37315 Ringterminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNQ 21DG72 37315Krymp1.47 "1 / 4 "152NOK
VELVAC 37316 ringterminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNR 21DG73 37316Krymp1.42 "5 / 16 "146NOK
VELVAC 37317 ringterminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNT 21DG74 37317Krymp1.5 "3 / 8 "149NOK
VELVAC 30312 ringterminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPX 21DH02 30312Nylon / Polyolefin1.35 "#6162NOK
VELVAC 30314 Ringterminal 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPY 21DH03 30314Nylon / Polyolefin1.35 "#10117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 3131M Ringterminal 16 - 14 Awg Pk10
140NOK / enhet