Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 142624 luftkompressorslange 5/8 x 24 tommer | AF7HKJ 21DH28

VELVAC 142624 Luftkompressorslange 5/8 x 24 tommer

På lager
Vare: AF7HKJ Modell: 142624Kryssreferanse: 21DH28
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
1 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkompressorslange
FARGESølv
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde24 "
Hanntråd (inn.)7 / 8-14
MaterialeFlett i rustfritt stål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Temp. Område-100 grader F til +450 grader F
typenHøytrykk
Arbeids press1500 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode4009220020

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdePris
VELVAC 142584 luftkompressorslange 5/8 x 84 tommer | AF7HKG 21DH26 1425841 / 2 "84 "2 560 NOK
VELVAC 142618 luftkompressorslange 5/8 x 18 tommer | AF7HKH 21DH27 1426180.500 "18 "1 735 NOK
VELVAC 142518 luftkompressorslange 5/8 x 18 tommer | AF7HQR 21DH21 1425181 / 2 "18 "928NOK
VELVAC 142536 luftkompressorslange 5/8 x 36 tommer | AF7HQT 21DH22 1425361 / 2 "36 "1 335 NOK
VELVAC 142552 luftkompressorslange 5/8 x 52 tommer | AF7HQU 21DH23 1425521 / 2 "52 "1 816 NOK
VELVAC 142554 luftkompressorslange 5/8 x 54 tommer | AF7HQV 21DH24 1425541 / 2 "54 "1 781 NOK
VELVAC 142572 luftkompressorslange 5/8 x 72 tommer | AF7HQW 21DH25 1425721 / 2 "72 "2 247 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 142624 Luftkompressorslange 5/8 x 24 tommer
1 784 NOK / enhet