Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELCRO 176064 Selvgripende stropp W 3/4 In x 25 yard Rød | AE4DEN 5JLE4

VELCRO 176064 Selvgripende stropp B 3/4 In x 25 yard Rød

På lager
Vare: AE4DEN Modell: 176064Kryssreferanse: 5JLE4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
735NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRygg-mot-rygg-stropp
UnderlagsmaterialePolypropylen, nylon
FARGERød
FlammehemmendeNei
Krok og sløyfetypeHook and Loop
Lengde25yd.
FormSkjær til rull
Ren styrke23 psi
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode5806102800
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Gjenbrukbar

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeRen styrkeBreddePris
VELCRO 189755 Selvgripende stropp W 1/2 In x 25 Yard Black | AE4DEL 5JLE2 189755Svart25yd.23 psi1 / 2 "564NOK
VELCRO 189645 Selvgripende stropp W 3/4 In x 25 yard Svart | AE4DEM 5JLE3 189645Svart25yd.23 psi3 / 4 "713NOK
VELCRO 189811 Selvgripende stropp W 3/4 In x 25 yard Hvit | AE4DEP 5JLE5 189811Hvit25yd.23 psi3 / 4 "735NOK
VELCRO 176062 Selvgripende stropp W 3/4 In x 25 yard Blå | AE4DEQ 5JLE6 176062Blå25yd.23 psi3 / 4 "735NOK
VELCRO 176067 Selvgripende stropp W3/4 In x 25 yard Orange | AE4DER 5JLE7 176067oransje25yd.23 psi3 / 4 "735NOK
VELCRO 189590 selvgripende stropp W 1 In x 25 Yard Black | AE4DET 5JLE8 189590Svart25yd.23 psi1"792NOK
VELCRO 189662 Selvgripende stropp W1 1/2 In x 25 Yard Black | AE4DEU 5JLE9 189662Svart25yd.23 psi1.5 "1 179 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELCRO 176064 Selvgripende stropp B 3/4 In x 25 yard Rød
735NOK / enhet