Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VAUGHAN 45201 Flat Pry Bar Rocker-head 21 In | AD2EXT 3NWD5

VAUGHAN 45201 Flat Pry Bar Vippehode 21 Tommer

På lager
Vare: AD2EXT Modell: 45201Kryssreferanse: 3NWD5
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
307NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLirkestang med rullehode
FARGEBlå
MaterialeSlipesmedet høykarbonfjærstål
Total lengde21 "
Samlet bredde2"
Pry Bar-underkategoriBirkestenger
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8205593010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
VAUGHAN 45101 Flat Pry Bar vippekopp 12 tommer | AD2EXR 3NWD4 4510112 "228NOK
VAUGHAN 45301 Flat Pry Bar Rocker Med krok 15 In | AD2EXU 3NWD6 4530115 "276NOK
VAUGHAN 45001 Flat Pry Bar Vippehode 15 In | AD2FCT 3NWX7 4500115 "261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAUGHAN 45201 Flat Pry Bar Vippehode 21 Tommer
307NOK / enhet