Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0375B T-skjøt, firkantet, 1/4-20 gjengestørrelse, 18 gauge, 3/4 tommer ytre diameter, 10pk | AC8TPU 3DRD2

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0375B T-skjøt, firkantet, 1/4-20 gjengestørrelse, 18 gauge, 3/4 tomme ytre diameter, 10pk

På lager
Vare: AC8TPU Modell: 0375BKryssreferanse: 3DRD2
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
206NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee-Joint feste
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
KlasseC1008
MaterialeKaldvalset stål
Mutter typeFirkantet T-ledd
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSquare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slangevegg (måler) (18)
    • Slangevegg OD (3/4 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0375B T-skjøt, firkantet, 1/4-20 gjengestørrelse, 18 gauge, 3/4 tomme ytre diameter, 10pk
206NOK /pakke