VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X24-22.5-1 Kokeplate 300 Lb 220v Aluminium | AG2UYB 32GD89

VALAD ELEKTRISK VARME CORP. HP24X24-22.5-1 Kokeplate 300 Lb 220v Aluminium

På lager
Vare: AG2UYB Modell: HP24X24-22.5-1Kryssreferanse: 32GD89

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 385 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKokeplate
IsolasjonGlassfiber ull
Lastekapasitet300 lb.
Total høyde6.9 "
Total lengde29.1 "
Samlet bredde24 "
Platelengde24 "
TallerkenmaterialeAluminium
Plate bredde24 "
Temp. Område100 grader til 550 grader F
Spenningsverdier220V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.11
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8514400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSpenningsverdierPris
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP18X24-11.5-1 Kokeplate 300 Lb 120v Aluminium | AG2UXY 32GD86 HP18X24-11.5-15.9 "29.1 "18 "120V28 450 NOK
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP18X24-22.5-1 Kokeplate 300 Lb 220v Aluminium | AG2UXZ 32GD87 HP18X24-22.5-15.9 "29.1 "18 "220V28 722 NOK
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X24-11.5-1 Kokeplate 300 Lb 120v Aluminium | AG2UYA 32GD88 HP24X24-11.5-16.9 "29.1 "24 "120V31 113 NOK
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X36-11.5-1 Kokeplate 300 Lb 120v Aluminium | AG2UYC 32GD90 HP24X36-11.5-16.9 "41.1 "24 "120V32 602 NOK
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP24X36-24.0-1 Kokeplate 300 Lb 220v Aluminium | AG2UYD 32GD91 HP24X36-24.0-16.9 "41.1 "24 "220V32 874 NOK
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP36X36-11.5-1 Kokeplate 300 Lb 120v Aluminium | AG2UYE 32GD92 HP36X36-11.5-16.9 "41.1 "36 "120V56 084 NOK
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP36X36-24.0-1 Kokeplate 300 Lb 220v Aluminium | AG2UYF 32GD93 HP36X36-24.0-16.9 "41.1 "36 "220V56 342 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VALAD ELEKTRISK VARME CORP. HP24X24-22.5-1 Kokeplate 300 Lb 220v Aluminium
31 385 NOK / enhet