VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP18X18-11.5-1 Kokeplate 200 Lb 120v Aluminium | AG2UXW 32GD84

VALAD ELEKTRISK VARME CORP. HP18X18-11.5-1 Kokeplate 200 Lb 120v Aluminium

På lager
Vare: AG2UXW Modell: HP18X18-11.5-1Kryssreferanse: 32GD84

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 441 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKokeplate
IsolasjonGlassfiber ull
Lastekapasitet200 lb.
Total høyde5.9 "
Total lengde23.1 "
Samlet bredde18 "
Platelengde18 "
TallerkenmaterialeAluminium
Plate bredde18 "
Temp. Område100 grader til 550 grader F
Spenningsverdier120V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.04
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8514400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSamlet breddeSpenningsverdierPris
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X24-11.5-1 Kokeplate 200 Lb 120v Aluminium | AG2UXR 32GD80 HP12X24-11.5-129.1 "12 "120V23 080 NOK
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X24-22.0-1 Kokeplate 200 Lb 220v Aluminium | AG2UXT 32GD81 HP12X24-22.0-129.1 "12 "220V23 352 NOK
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP14X28-11.5-1 Kokeplate 200 Lb 120v Aluminium | AG2UXU 32GD82 HP14X28-11.5-133.1 "14 "120V28 450 NOK
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP14X28-22.5-1 Kokeplate 200 Lb 220v Aluminium | AG2UXV 32GD83 HP14X28-22.5-133.1 "14 "220V28 722 NOK
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP18X18-22.5-1 Kokeplate 200 Lb 220v Aluminium | AG2UXX 32GD85 HP18X18-22.5-123.1 "18 "220V24 713 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VALAD ELEKTRISK VARME CORP. HP18X18-11.5-1 Kokeplate 200 Lb 120v Aluminium
24 441 NOK / enhet