Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA TETNING ZUSA-VLV-108 portventil, klasse 200, 1/2 tommers rørstørrelse, 200 PSI Maks. Vanntrykk | CU7JGK 61DU70

USA SEALING ZUSA-VLV-108 Gate Valve, Class 200, 1/2 Inch Pipe Size, 200 PSI Max. Water Pressure

På lager
Vare: CU7JGK Modell: ZUSA-VLV-108Kryssreferanse: 61DU70

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 273 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
USA TETNING ZUSA-VLV-112 portventil, klasse 200, 1 1/2 tommers rørstørrelse, 200 PSI Maks. Vanntrykk | CU7JGH 61DU74 ZUSA-VLV-1123 443 NOK
USA TETNING ZUSA-VLV-110 portventil, klasse 200, 1 tommers rørstørrelse, 200 PSI Maks. Vanntrykk | CU7JGJ 61DU72 ZUSA-VLV-1101 874 NOK
USA TETNING ZUSA-VLV-113 portventil, klasse 200, 2 tommers rørstørrelse, 200 PSI Maks. Vanntrykk | CU7JGL 61DU75 ZUSA-VLV-1134 350 NOK
USA TETNING ZUSA-VLV-109 portventil, klasse 200, 3/4 tommers rørstørrelse, 200 PSI Maks. Vanntrykk | CU7JGM 61DU71 ZUSA-VLV-1091 497 NOK
USA TETNING ZUSA-VLV-111 portventil, klasse 200, 1 1/4 tommers rørstørrelse, 200 PSI Maks. Vanntrykk | CU7JGN 61DU73 ZUSA-VLV-1112 474 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING ZUSA-VLV-108 Gate Valve, Class 200, 1/2 Inch Pipe Size, 200 PSI Max. Water Pressure
1 273 NOK / enhet