Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING ZSNDF-97 Hex Standoff, M3-0.5 Thread Size, 8 mm Body Length, 4.7 mm Thread Length, 6 mm Hex Width | CU7KGB 61JV69

USA SEALING ZSNDF-97 Hex-avstand, M3-0.5 gjengestørrelse, 8 mm kroppslengde, 4.7 mm trådlengde, 6 mm sekskantbredde

På lager
Vare: CU7KGB Modell: ZSNDF-97Kryssreferanse: 61JV69

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex avstand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING ZSNDF-97 Hex-avstand, M3-0.5 gjengestørrelse, 8 mm kroppslengde, 4.7 mm trådlengde, 6 mm sekskantbredde
33NOK / enhet