Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING ZSNDF-243 Hex Standoff, M4-0.7 Thread Size, 20 mm Length, Aluminum, Plain, 6 mm Hex Width, 6 mm Dia | CU7KJE 61JX17

USA SEALING ZSNDF-243 Hex-avstand, M4-0.7 gjengestørrelse, 20 mm lengde, aluminium, vanlig, 6 mm sekskantbredde, 6 mm dia.

På lager
Vare: CU7KJE Modell: ZSNDF-243Kryssreferanse: 61JX17

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex avstand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING ZSNDF-243 Hex-avstand, M4-0.7 gjengestørrelse, 20 mm lengde, aluminium, vanlig, 6 mm sekskantbredde, 6 mm dia.
27NOK / enhet