Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING BULK-FG-4211 Neopren flenspakning, 6-1/8 tommers utvendig diameter, hvit | CE9UUY 55ZC08

USA SEALING BULK-FG-4211 Neoprenflenspakning, 6-1/8 tomme utvendig diameter, hvit

På lager
Vare: CE9UUY Modell: BULK-FG-4211Kryssreferanse: 55ZC08

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
Bolthull4
FARGEHvit
Inne i Dia.1-29 / 32 "
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.6-1 / 8 "
Rørstørrelse1-1 / 2 "
Tykkelse1 / 16 "
typenFullt fjes

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGETykkelsePris
USA SEALING BULK-FG-4257 Neopren flenspakning, 6-1/8 tommers utvendig diameter, hvit | CE9UUZ 55ZC17 BULK-FG-4257Hvit1 / 8 "72NOK
USA SEALING BULK-FG-1377 Neopren flenspakning, 6-1/8 tommer utvendig diameter, svart | CE9UVA 55ZA71 BULK-FG-1377Svart1 / 16 "27NOK
USA SEALING BULK-FG-1400 Neopren flenspakning, 6-1/8 tommer utvendig diameter, svart | CE9UVB 55ZA80 BULK-FG-1400Svart1 / 8 "56NOK
USA SEALING BULK-FG-4027 Neopren flenspakning, 6-1/8 tommer utvendig diameter, svart | CE9UVC 55ZC38 BULK-FG-4027Svart1 / 16 "40NOK
USA SEALING BULK-FG-4073 Neopren flenspakning, 6-1/8 tommer utvendig diameter, svart | CE9UVD 55ZC60 BULK-FG-4073Svart1 / 8 "72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4211 Neoprenflenspakning, 6-1/8 tomme utvendig diameter, hvit
40NOK / enhet