Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING BULK-FG-4140 Neoprenflenspakning, 2-5/8 tommer utvendig diameter, svart | CE9VBE 55ZJ47

USA SEALING BULK-FG-4140 Neoprenflenspakning, 2-5/8 tomme utvendig diameter, svart

På lager
Vare: CE9VBE Modell: BULK-FG-4140Kryssreferanse: 55ZJ47

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
FARGESvart
Inne i Dia.1-5 / 16 "
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.2-5 / 8 "
Rørstørrelse1"
Tykkelse1 / 8 "
typenRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.RørstørrelseTykkelsePris
USA SEALING BULK-FG-4278 Neopren flenspakning, 2-5/8 tommers utvendig diameter, hvit | CE9VAX 55ZH99 BULK-FG-4278Hvit1-5 / 16 "1"1 / 16 "29NOK
USA SEALING BULK-FG-4324 Neoprenflensetetning, 2-5/8 tommer utvendig diameter, hvit | CE9VAY 55ZJ09 BULK-FG-4324Hvit1-5 / 16 "1"1 / 8 "57NOK
USA SEALING BULK-FG-4300 Neoprenflenspakning, 2-5/8 tommer utvendig diameter, hvit | CE9VAZ 55ZJ17 BULK-FG-4300Hvit1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 16 "76NOK
USA SEALING BULK-FG-4346 Neoprenflenspakning, 2-5/8 tommer utvendig diameter, hvit | CE9VBA 55ZJ26 BULK-FG-4346Hvit1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "104NOK
USA SEALING BULK-FG-1282 Neoprenflenspakning, 2-5/8 tommer utvendig diameter, svart | CE9VBB 55ZH78 BULK-FG-1282Svart1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 16 "7NOK
USA SEALING BULK-FG-1305 Neoprenflenspakning, 2-5/8 tommer utvendig diameter, svart | CE9VBC 55ZH88 BULK-FG-1305Svart1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "15NOK
USA SEALING BULK-FG-4094 Neoprenflenspakning, 2-5/8 tommers utvendig diameter, svart | CE9VBD 55ZJ36 BULK-FG-4094Svart1-5 / 16 "1"1 / 16 "29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4140 Neoprenflenspakning, 2-5/8 tomme utvendig diameter, svart
57NOK / enhet