UNIWELD 71 sveisehåndtak, 6 tommers lengde | CD4TBB

UNIWELD 71 sveisehåndtak, 6 tommers lengde

Vare: CD4TBB Modell: 71
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFakkelhåndtak

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Uniweld 71 brennerhåndtak er ideelt for sveising av metalliske arbeidsstykker ved bruk av oksygen og drivstoffgasser / acetylen. Den har en frontventildesign for å koble oksygen- og drivstofftilførselsslangene til fakkelen. Denne Uniweld-brenneren modell 71 er egnet for konstruksjon, fabrikasjon og vedlikehold og reparasjoner på verft, jernbaner, gårder og bilbutikker.

Egenskaper:

  • Uniweld 71 brennerhåndtak har et rør i en rørdesign (to sølvloddede rør inne i dette ventilerte messinghåndtaket).
  • Den har en ribbet messingfront på 6 tommers lengde og en bakre lommelykt og ventilhus i smidd messing.
  • Dette Uniweld modell 71 håndtaket har kulepunktventiler i rustfritt stål med teflonpakning for lang levetid.
  • Den har også fire O-ringpakninger for lekkasjesikker drift, raskt vedlikehold og sikkerhet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Drivstoffslanger: To drivstoffslanger som frakter oksygen og drivstoff fra gassflasker er koblet til denne sveisebrenneren.
  • Strikere eller lightere: Disse strikere eller lightere brukes til å starte flammen i sveisedysen. Brukere bør velge en spiss som kan skytes på avstand for å beskytte hendene mot skader.

Standarder og godkjenninger:

  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er noen vanlige sikkerhetspunkter å følge når du bruker dette Uniweld 71-brennerhåndtaket?

A.

  • Sjekk fakkelhåndtaket og andre tilbehør for tilstoppede rusk eller metallpartikler.
  • Se etter sprekker eller brudd på håndtaket for å forhindre drivstoff- eller oksygenlekkasjer.
  • Sjekk at de vedlagte ventilene, slangene og trykkmålerne leverer riktig trykk fra sylinderen inn i brennerledningene.
  • Pass på at sveisedysene og andre tilbehør er godt festet på brennerhåndtaket.

Q. Hva er sveisekapasiteten til dette Uniweld 71 brennerhåndtaket?

A. Uniweld modell 71 brenner har en maksimal sveisetykkelse på 1/4 tomme.

Q. Hvordan er slanger koblet til dette Uniweld 71-brennerhåndtaket?

A. Uniweld-brenner modell 71 har 3/8 tommer-24 UNF-koblinger for enkel tilkobling til oksygen-/drivstoffslanger.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNIWELD 71 sveisehåndtak, 6 tommers lengde