UNITHERM TB2436 kasteteppe 36 tommer lengde 24 tommer bredde | AH4CZZ 34CY97

UNITHERM TB2436 Kasteteppe 36 Tommer lengde 24 tommer bredde

På lager
Vare: AH4CZZ Modell: TB2436Kryssreferanse: 34CY97

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 638 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert kasteteppe
IsolasjonsmaterialeKeramisk glassfiber
Jakke materialeNon-Stick impregnert glassfiberduk
Lengde36 "
Temp. Vurdering2000 Grader F
Tykkelse1"
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.465
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)46.48
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

UniTherm TB2436 kasteteppe reduserer varmetapet i rørledninger. Det er et gjenbrukbart teppe som er mye brukt i plastforedling, glassproduksjon og kjemiske anlegg.

Egenskaper:

  • UniTherm TB2436 teppet er ideelt for applikasjoner som krever hyppig tilgang.
  • Dette teppet gir kontroll over prosesstemperaturer og reduserer energien som trengs for å holde utstyret i drift ved høye temperaturer.
  • Det er et lett, modulært og lettmanøvrert teppe som enkelt kan konfigureres for alle tilpassede konfigurasjonskrav.
  • Dette UniVest isolasjonsteppet gir temperaturbeskyttelse opp til 1500 grader F.

Kompatibelt tilbehør:

  • UniTherm S24 stropper med spenner: Disse stroppene er ideelle for å feste teppet på rør, tønner og slanger. De er motstandsdyktige mot de fleste kjemikalier og tåler temperaturer opp til 1000 grader F.
  • UniTherm FAS-14-6 magnet: Denne magneten er gunstig for å montere teppet på forskjellige rør og slanger.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan monterer man dette teppet med stropper og spenner?

A.

  • Utvid rekkevidden til en UniVest isolasjonsjakke.
  • Daisy chain flere UniVest isolasjonsjakker sammen.
  • Fest UniVest-teppet til en hvilken som helst overflate for ekstra stabilitet.
  • Styrken og fleksibiliteten til rullespenner i nikkelstål står for enkel justering for å oppnå en sikker passform.

Sp. Hva er isolasjonsmaterialet til dette teppet?

A. Keramisk glassfiber.

Q. Hvordan sikre sikkerhet under varmeisolasjonsprosessen?

A.

  • Bruk alltid vernehansker under installasjonen.
  • Bruk aldri metalltape til målinger.

Q. Hva er jakken til denne enheten laget av?

A. Teflonbelagt glassfiber.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
UNITHERM TB4848 Kasteteppe 48 tommer lengde 48 tommer bredde | AH4CZV 34CY93 TB484848 "48 "21 427 NOK
UNITERM TB3648 Kasteteppe 48 tommer lengde 36 tommer bredde | AH4CZW 34CY94 TB364848 "36 "18 636 NOK
UNITHERM TB3636 kasteteppe 36 tommers lengde 36 tommers bredde | AH4CZX 34CY95 TB363636 "36 "14 891 NOK
UNITHERM TB2448 Kasteteppe 48 tommer lengde 24 tommer bredde | AH4CZY 34CY96 TB244848 "24 "12 266 NOK
UNITHERM TB2424 kasteteppe 24 tommer lengde 24 tommer bredde | AH4DAA 34CY98 TB242424 "24 "5 594 NOK
UNITHERM TB1248 Kasteteppe 48 tommer lengde 12 tommer bredde | AH4DAB 34CY99 TB124848 "12 "6 057 NOK
UNITHERM TB1236 Kasteteppe 36 tommers lengde 12 tommers bredde | AH4DAC 34CZ01 TB123636 "12 "4 716 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITHERM TB2436 Kasteteppe 36 Tommer lengde 24 tommer bredde
10 638 NOK / enhet