UNITHERM FPD7834-HE-C-01 Trommeisolasjonsjakke, med ETC tempkontroller, størrelse 78 x 34 tommer | CE2EFK

UNITHERM FPD7834-HE-C-01 Trommelisolasjonsjakke, med ETC-tempkontroller, størrelse 78 x 34 tommer

Vare: CE2EFK Modell: FPD7834-HE-C-01
18 094 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeisolator

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

UniTherm FPD7834-HE-C-01 isolasjonsjakke opprettholder en konstant omgivelsestemperatur og gir frostbeskyttelse til viktig utstyr mot tøffe værforhold. Det er nyttig i farmasøytisk, metallforedlings- og kraftproduksjonsindustri.

Egenskaper:

  • UniTherm FPD7834-HE-C-01 trommelisolasjonsjakke tilbyr en alt-i-ett energieffektiv isolasjonsløsning for å minimere nedetid, redusere kostnader og forbedre driftseffektiviteten.
  • Det skaper en barriere mellom trommelen og omgivelsene for å levere jevn, retningsbestemt varme.
  • Denne tønneisolasjonsjakken er utstyrt med en Ranco ETC temperaturkontroller for å gi av/på-kontroll for kommersielle HVAC-applikasjoner.
  • Temperaturkontrolleren har en LCD for konstante avlesninger og et berøringstastatur for å stille inn temperaturer enkelt og nøyaktig.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • OSHA
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan denne FreezePro isolasjonsjakken brukes til utendørs bruk?

A. Ja, FreezePro-isolasjonsjakken gir et komplett, værbestandig isolasjonssystem for utendørs bruk.

Sp. Hvordan forhindrer FreezePro isolasjonsjakker at utstyr/applikasjoner fryser?

A. De opprettholder en konstant omgivelsestemperatur og gir frostbeskyttelse til viktig utstyr mot tøffe værforhold.

Sp. Hva er differensialområdet til denne isolasjonsjakkens temperaturregulator?

A. 1 til 30 grader F.

Sp. Hva er isolasjonsmaterialet til denne UniTherm-jakken?

A. EPDM gummiskum.

Produktvarianter

ProduktModellPris
UNITHERM FPD4515 trommeisolasjonsjakke, størrelse 45 x 15 tommer | CE2EFG FPD45154 523 NOK
RFQ
UNITHERM FPD4515-HE-C-01 trommeisolasjonsjakke, med ETC tempkontroller, størrelse 45 x 15 tommer | CE2EFH FPD4515-HE-C-0111 057 NOK
RFQ
UNITHERM FPD7834 trommeisolasjonsjakke, størrelse 78 x 34 tommer | CE2EFJ FPD783412 062 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITHERM FPD7834-HE-C-01 Trommelisolasjonsjakke, med ETC-tempkontroller, størrelse 78 x 34 tommer
18 094 NOK / enhet