Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNGER ST30R strengmopp våt mikrofiber 11 oz. | AF3YVE 8FXD0

UNGER ST30R strengmopp våt mikrofiber 11 Oz.

På lager
Vare: AF3YVE Modell: ST30RKryssreferanse: 8FXD0
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
395NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrengmopp
Grunnleggende materialeMicrofiber
FARGERød / Grå
Tørrvekt8 til 16 oz.
SluttypeLoop
Hodebåndstørrelse6"
VaskesJa
Lengde16 "
MaterialeMicrofiber
MoppestilTube
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode9603908050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
UNGER ST450 strengmopp våt mikrofiber 16 oz. | AF3YVF 8FXD1 ST450Grønn535NOK
UNGER ST45B Stringmopp Wet Microfiber 11 Oz. | AF4AZX 8NGJ4 ST45BBlå535NOK
UNGER ST30B strengmopp våt mikrofiber 11 oz. | AF4CPC 8PT71 ST30BBlå395NOK
UNGER ST45Y strengmopp våt mikrofiber 16 oz. | AF4CPD 8PT72 ST45YGul535NOK
UNGER ST300 strengmopp våt mikrofiber 11 oz. | AF4DPM 8RTZ0 ST300Grønn / grå395NOK
UNGER ST45R Stringmopp Wet Microfiber 16 Oz. | AF4PJN 9EEF8 ST45RRød535NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNGER ST30R strengmopp våt mikrofiber 11 Oz.
395NOK / enhet