Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNGER SB20G Svinghodebørste 8 x 3 tommers blokk Pp | AD3DDH 3YDT1

UNGER SB20G Svinghodebørste 8 x 3 tommers blokk pp

På lager
Vare: AD3DDH Modell: SB20GKryssreferanse: 3YDT1
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
503NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar hodebørste
SyrebestandigNei
Blokkstørrelse8 x 3 "
BustfargeGrå
Bustematerialepolypropylen
Børstelengde8"
Penselbredde1.875 "
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelNei
Handle Lengde56 "
HåndteringsmaterialeAluminum
Antall rader9
Total lengde8"
Temp. MotstandNei
Trimlengde1.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9603109000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNGER SB20G Svinghodebørste 8 x 3 tommers blokk pp
503NOK / enhet