ULTRATECH 1157 Ibc inneslutningsenhet 62 tommer Lengde 28 tommer Høyde | AD8PXX 4LNV6

ULTRATECH 1157 Ibc Containment Unit 62 Tommer Lengde 28 Tommer Høyde

På lager
Vare: AD8PXX Modell: 1157Kryssreferanse: 4LNV6

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 913 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIBC inneslutningsenhet
FARGEGul
Høyde28 "
Lengde62 "
Lastekapasitet8500 lb.
Materialepolyetylen
Spillkapasitet360 gal.
Bredde62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 103.5
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)157.48
HS kode3926909985
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeLastekapasitetSpillkapasitetBreddePris
ULTRATECH 1057 Ibc Containment Unit 33 Tommer H Gul | AD8PWZ 4LNT2 105733 "58.75 "16,000 lb.400 gal.58.75 "34 553 NOK
ULTRATECH 1158 Ibc Containment Unit Drain 28 In.h | AD8PXY 4LNV7 115828 "62 "8500 lb.360 gal.62 "25 308 NOK
ULTRATECH 1141 Ibc inneslutningsenhet gul 22 tommers høyde | AF3TDZ 8CR90 114122 "124.5 "8000 lbs.535 gal.61.625 "38 491 NOK
RFQ
ULTRATECH 1145 Ibc inneslutningsenhet 22 tommer H 535 gallon | AF4ATZ 8NDJ7 114522 "124.5 "8000 lbs.535 gal.61.625 "41 681 NOK
RFQ
ULTRATECH 1146 Ibc Containment Unit 22 Tommer H Gul | AF4NBB 9CRX8 114622 "124.5 "8000 lbs.535 gal.61.625 "40 526 NOK
RFQ
ULTRATECH 1143 Ibc inneslutningsenhet 61-5/8 tommers bredde Gul | AF4XCX 9NNK3 114322 "124.5 "8000 lbs.535 gal.61.625 "41 191 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRATECH 1157 Ibc Containment Unit 62 Tommer Lengde 28 Tommer Høyde
24 913 NOK / enhet