ULTRATECH 1141 Ibc inneslutningsenhet gul 22 tommers høyde | AF3TDZ 8CR90

ULTRATECH 1141 Ibc inneslutningsenhet gul 22 tommers høyde

Vare: AF3TDZ Modell: 1141Kryssreferanse: 8CR90
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

37 282 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIBC inneslutningsenhet
FARGEGul
Høyde22 "
Lengde124.5 "
Lastekapasitet8000 lbs.
Materialepolyetylen
Spillkapasitet535 gal.
Bredde61.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 163.75
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)316.23
Skipets bredde (cm)156.21
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeLastekapasitetSpillkapasitetBreddePris
ULTRATECH 1057 Ibc Containment Unit 33 Tommer H Gul | AD8PWZ 4LNT2 105733 "58.75 "16,000 lb.400 gal.58.75 "32 495 NOK
ULTRATECH 1157 Ibc inneslutningsenhet 62 tommer Lengde 28 tommer Høyde | AD8PXX 4LNV6 115728 "62 "8500 lb.360 gal.62 "23 972 NOK
ULTRATECH 1158 Ibc Containment Unit Drain 28 In.h | AD8PXY 4LNV7 115828 "62 "8500 lb.360 gal.62 "24 136 NOK
ULTRATECH 1145 Ibc inneslutningsenhet 22 tommer H 535 gallon | AF4ATZ 8NDJ7 114522 "124.5 "8000 lbs.535 gal.61.625 "40 258 NOK
RFQ
ULTRATECH 1146 Ibc Containment Unit 22 Tommer H Gul | AF4NBB 9CRX8 114622 "124.5 "8000 lbs.535 gal.61.625 "38 821 NOK
RFQ
ULTRATECH 1143 Ibc inneslutningsenhet 61-5/8 tommers bredde Gul | AF4XCX 9NNK3 114322 "124.5 "8000 lbs.535 gal.61.625 "38 474 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRATECH 1141 Ibc inneslutningsenhet gul 22 tommers høyde
37 282 NOK / enhet