Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRA-DEX USA MH20 MDUNL4-CFT Boring Bar | AH3VTB 33NF74

ULTRA-DEX USA MH20 MDUNL4-CFT Boring Bar

På lager
Vare: AH3VTB Modell: MH20 MDUNL4-CFTKryssref: 33NF74

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 853 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
ANSI-nummerMH20 MDUNL4-CFT
Bar Dia.1.250 "
Cutting Edge Type-3 grader
Registrert sirkel1 / 2 "
Sett inn form55 graders diamant
Sett inn tykkelse0.187 "
Blyvinkel-3 grader
Venstre / høyre håndVenstre hånd
Min. Kjede1.705 "
MonteringsstilKlemme og låsepinne
Total lengde1.625 "
RakeNegativ
SkaftmaterialeStål
StilPratfri
typenTurning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)6.68
Skipets bredde (cm)8.26
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. KjedeANSI-nummerCutting Edge TypeMonteringsstilTotal lengdeRakeRegistrert sirkelSett inn formPris
ULTRA-DEX USA MH16 LSEL3-CFT Boring Bar | AH3VQY 33NF48 MH16 LSEL3-CFT1.2 "MH16 LSEL3-CFT0 DegreesSkruelås1.625 "Nøytral3 / 8 "Triangle3 931 NOK
ULTRA-DEX USA MH16 LSER3-CFT Boring Bar | AH3VQZ 33NF49 MH16 LSER3-CFT1.2 "MH16 LSER3-CFT0 DegreesSkruelås1.625 "Nøytral3 / 8 "Triangle3 608 NOK
ULTRA-DEX USA MH16 MCLNL4-CFT Boring Bar | AH3VRA 33NF50 MH16 MCLNL4-CFT1.2 "MH16 MCLNL4-CFT-5 graderKlemme og låsepinne1.625 "Negativ1 / 2 "80 graders diamant3 748 NOK
ULTRA-DEX USA MH16 MCLNR4-CFT Boring Bar | AH3VRB 33NF51 MH16 MCLNR4-CFT1.2 "MH16 MCLNR4-CFT-5 graderKlemme og låsepinne1.625 "Negativ1 / 2 "80 graders diamant3 418 NOK
ULTRA-DEX USA MH16 MDUNL3-CFT Boring Bar | AH3VRC 33NF52 MH16 MDUNL3-CFT1.3 "MH16 MDUNL3-CFT-3 graderKlemme og låsepinne1.625 "Negativ3 / 8 "55 graders diamant3 748 NOK
ULTRA-DEX USA MH16 MDUNR3-CFT Boring Bar | AH3VRD 33NF53 MH16 MDUNR3-CFT1.3 "MH16 MDUNR3-CFT-3 graderKlemme og låsepinne1.625 "Negativ3 / 8 "55 graders diamant3 418 NOK
ULTRA-DEX USA MH16 MTUNR3-CFT Boring Bar | AH3VRE 33NF54 MH16 MTUNR3-CFT1.2 "MH16 MTUNR3-CFT-3 graderKlemme og låsepinne1.625 "Negativ3 / 8 "Triangle3 418 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA MH20 MDUNL4-CFT Boring Bar
3 853 NOK / enhet