Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRA-DEX USA A06K STUCL2 Boring Bar | AH3UGH 33MX24

ULTRA-DEX USA A06K STUCL2 Boring Bar

På lager
Vare: AH3UGH Modell: A06K STUCL2Kryssref: 33MX24

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
ANSI-nummerA06K STUCL2
Bar Dia.0.375 "
Cutting Edge Type-3 grader
Registrert sirkel1 / 4 "
Sett inn formTriangle
Sett inn tykkelse0.093 "
Blyvinkel-3 grader
Venstre / høyre håndVenstre hånd
Min. Kjede0.41 "
MonteringsstilSkruelås
Total lengde5"
RakePositiv
SkaftmaterialeStål
StilSolid, kjølevæske gjennom
typenTurning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.03
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. KjedeANSI-nummerCutting Edge TypeMonteringsstilTotal lengdeRakeSkaftmaterialeStilPris
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5 Boring Bar | AH3UEZ 33MW92 A04G SCLDL1.50.275 "A04G SCLDL1.5-5 graderSkruelås3.5 "PositivStålSolid, kjølevæske gjennom1 252 NOK
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5-172 Boring Bar | AH3UFA 33MW93 A04G SCLDL1.5-1720.312 "A04G SCLDL1.5-172-5 graderSkruelås3.5 "PositivStålSolid, kjølevæske gjennom1 252 NOK
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5 Boring Bar | AH3UFB 33MW94 A04G SCLDR1.50.275 "A04G SCLDR1.5-5 graderSkruelås3.5 "PositivStålSolid, kjølevæske gjennom1 252 NOK
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5-172 Boring Bar | AH3UFC 33MW95 A04G SCLDR1.5-1720.312 "A04G SCLDR1.5-172-5 graderSkruelås3.5 "PositivStålSolid, kjølevæske gjennom1 252 NOK
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2 Boring Bar | AH3UFD 33MW96 A04G STUCL 1.20.275 "A04G STUCL 1.2-3 graderSkruelås3.5 "PositivStålSolid, kjølevæske gjennom1 252 NOK
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2-172 Boring Bar | AH3UFE 33MW97 A04G STUCL1.2-1720.312 "A04G STUCL1.2-172-3 graderSkruelås3.5 "PositivStålSolid, kjølevæske gjennom1 252 NOK
ULTRA-DEX USA A04G STUCR1.2 Boring Bar | AH3UFF 33MW98 A04G STUCR 1.20.275 "A04G STUCR 1.2-3 graderSkruelås3.5 "PositivStålSolid, kjølevæske gjennom1 252 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA A06K STUCL2 Boring Bar
1 357 NOK / enhet