Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULLMAN ENHETER NR. 4T magnetisk pick-up verktøy 19-1/2 tomme Lengde 1-1/2lb. | AF6GZQ 19LZ14

ULLMAN DEVICES NEI. 4T magnetisk pick-up verktøy 19-1/2 tomme Lengde 1-1/2lb.

På lager
Vare: AF6GZQ Modell nr. 4TKryssreferanse: 19LZ14
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk pick-up verktøy
Diameter1 / 4 "
Utvidet lengde4 1/2 "til 19"
Lengde19 "
Løftekapasitet2 lb.
MaterialeMessing belagt
OperasjonForleng og plasser magneten
Pickup lengde19 "
Trekk kapasitet2 lb.
Størrelse4.5 "
typenMagnetic

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)24.57
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8505110000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDiameterUtvidet lengdetypenHåndtakstypeLengdeLøftekapasitetMaterialePris
ULLMAN DEVICES GM-2 Pick-up Tool Magnetic 8-1/4 - 30-1/4 Inch 16 Lb | AA7ZTC 16W179 GM-2-1 / 2 "30.25 "TeleskopiskTeksturert Pute Pistol Grip8.25 "16 lb.Håndtak i rustfritt stål, Neodym-jern-bor høyfluksemagnet321NOK
ULLMAN DEVICES HT-1 Pick-up Tool Magnetisk 6.63 til 33.25 tommer 2.5 Lb | AA7ZTE 16W181 HT-1-1 / 2 "33.25 "TeleskopiskTeksturert putehåndtak6.625 "2-1 / 2 lb.Håndtak i rustfritt stål, Neodym-jern-bor høyfluksemagnet196NOK
ULLMAN DEVICES HT-3 Pick-up Tool Magnetisk 8.25 til 30.25 tommer 10 Lb | AA7ZTG 16W183 HT-3-1 / 2 "30.25 "TeleskopiskTeksturert putehåndtak8.25 "10 lb.Håndtak i rustfritt stål, Neodym-jern-bor høyfluksemagnet279NOK
ULLMAN DEVICES HT-5 Pick-up Tool Magnetisk 5.5 til 25.5 tommer 2.5 Lb | AA7ZTH 16W184 HT-5-1 / 2 "25.5 "TeleskopiskTeksturert putehåndtak5.5 "2-1 / 2 lb.Håndtak i rustfritt stål, Neodym-jern-bor høyfluksemagnet123NOK
ULLMAN ENHETER NR. 10T magnetisk pick-up verktøy 5-3/4 tommers lengde 8oz | AH8LGM 38VY35 NEI. 10T5-3 / 4 "L x 1/4" W1 / 4 "18.25 "AlnicoRustfritt stål5.75 "8 oz.Rustfritt stål89NOK
ULLMAN ENHETER NR. 15X magnetisk pick-up verktøy 5-7/8 tommers lengde 2 lbs | AH8LGN 38VY36 NEI. 15X5-7 / 8 "L x 1/4" W1 / 4 "25.593neodymRustfritt stål5.875 "2 lb.Rustfritt stål122NOK
ULLMAN ENHETER NR. 19X magnetisk pick-up verktøy 5-9/16 tommers lengde 1-1/2 lb | AH8LGP 38VY37 NEI. 19X5-9 / 16 "L x 1/4" W1 / 4 "11.625 "AlnicoMessingbelagt håndtak5 9 / 16 "1-1 / 2 lb.Aluminum148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULLMAN DEVICES NEI. 4T magnetisk pick-up verktøy 19-1/2 tomme Lengde 1-1/2lb.
138NOK / enhet