Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULLMAN DEVICES K-2R Inspeksjonsspeilbytte 3-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AH8LHR Modell: K-2RKryssreferanse: 38VY62
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
23NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInspeksjonsspeil
HåndtakstypePutehåndtak
Lengde3.5 "
MaterialeGlass
Speilstørrelse (in.)2-1/8 x 3-1/2
Antall stykker1
AksematerialeRustfritt stål
Formrektangulær
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0227
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeLengdeMaterialeAksematerialeFormtypenPris
ULLMAN DEVICES HTE-2LT Inspeksjonsspeil Led 1-3/8 x 6-1/2 Til 35 | AA7ZTL 16W187 HTE-2LTPutehåndtak6 1/2 "til 35"Rustfritt stålRustfritt stålRundLED-belyst teleskopisk254NOK
ULLMAN-ENHETER HTC-2LT Inspeksjonsspeil 2-3/8 x 6-1/2 Til 36-3/8 | AA7ZTM 16W188 HTC-2LTPutehåndtak6 1/2 "til 36 3/8"Rustfritt stålRustfritt stålRundLED-belyst teleskopisk274NOK
ULLMAN DEVICES HTS-2LT Inspeksjonsspeil 3-3/8 x 6-1/2 Til 29-1/2 | AA7ZTN 16W189 HTS-2LTPutehåndtak6 1/2 "til 29 1/2"Rustfritt stålRustfritt stålRundLED-belyst teleskopisk347NOK
ULLMAN DEVICES HTK-2LT Inspeksjonsspeil 2.25 x 3.5 x 6.75-30.25 L | AA7ZTP 16W190 HTK-2LTPutehåndtak6 3/4 "til 30 1/4"Rustfritt stålRustfritt stålrektangulærLED-belyst teleskopisk321NOK
ULLMAN DEVICES E-2TM Teleskopisk inspeksjonsspeil 1-1/4 tommer | AF6GZN 19LZ10 E-2TMMessing5 3/4 "til 27 3/8"GlassMessing belagtRundTeleskopisk165NOK
ULLMAN DEVICES A-2 Inspeksjonsspeil Fast skaft 7-1/2 tommers lengde | AH8LGY 38VY45 A-2Putehåndtak7.5 "GlassRustfritt stålRundFast aksel96NOK
ULLMAN DEVICES B-2 Inspeksjonsspeil Fast skaft 8-1/2 tommers lengde | AH8LGZ 38VY46 B-2Putehåndtak8.5 "GlassRustfritt stålOvalFast aksel100NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULLMAN DEVICES K-2R Inspeksjonsspeilbytte 3-1/2 tommers lengde
23NOK / enhet