DAYTON 4YU36 Pumpe Kloakk/søppel 3 Hk | AE2PGC

DAYTON 4YU36 Pumpe Kloakk/søppel 3 Hk

På lager
Vare: AE2PGC Modell: 4YU36

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 136 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKloakk / søppel Sentrifugalpumpe
amps8.3-7.6/3.8
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head55 @ 39 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head70-94 GPM @ 33-24 ft
Avløpsplugg3 / 8 "PT
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 2 ft av Head160
GPM for vann @ 20 ft av Head105
GPM for vann @ 25 ft av Head100
GPM for vann @ 30 ft av Head78
GPM for vann @ 40 ft av Head54
GPM for vann @ 50 ft av Head30
Høyde8.72 "
Housing Materialstøpejern
HP3
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeIkke-logg
Inntakstrykk25 PSI
Inlet / Outlet2 inn.
Lengde21.27 "
Maks. Sakspress60 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1"
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. Hode60 ft.
Maks. Væske Temp.Vann og ikke-brennbare væsker Kompatible med tetningskomponentmaterialer opp til 160F
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
MotorhusTEFC
Motor turtall3500
Motor Type3-fasen
NEMA / IEC-ramme56J
Fase3
Portrotasjonnone
SkruematerialeSink belagt
Forsegl materialeSilisiumkarbid Buna N
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.0
AksematerialeRustfritt stål
Spenning208-230/460
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, SS, silisiumkarbid, Buna N
Bredde8.63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.05
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)73.15
Skipets bredde (cm)39.62
HS kode8413702015
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YU36 Pumpe Kloakk/søppel 3 Hk
24 136 NOK / enhet