US MOTORS FD32CM2P14 High Torque Farm Duty Motor, 1 1/2, 1725 navneskilt RPM, 115/230 VAC, 145T, Manual | CU7NRD 55ML67

U S MOTORS FD32CM2P14 High Torque Farm Duty Motor, 1 1/2, 1725 navneskilt RPM, 115/230 VAC, 145T, Manuell

På lager
Vare: CU7NRD Modell: FD32CM2P14Kryssreferanse: 55ML67

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
US MOTORS FD1CM2P14 High Torque Farm Duty Motor, 11725 navneskilt RPM, 115/230 VAC, 143T, Manual, Keyed | CU7NRC 55MM39 FD1CM2P14Farm Duty Motor10 016 NOK
US MOTORS FD34CM2P High Torque Farm Duty Motor, 3/4, 1725 navneskilt RPM, 115/230 VAC, 56, Manual, Keyed | CU7NRE 55ML28 FD34CM2PFarm Duty Motor5 118 NOK
US MOTORS FD12BA2P Motor, 1/2, 1, 725 navneskilt Rpm, 115/230V AC, 56, Auto, 1.25 Motor Service Factor, Keyed | CU7NWZ 56JC08 FD12BA2PMotor5 082 NOK
US MOTORS FD12BA2P9 Motor, 1/2, 1, 725 navneskilt Rpm, 115/230V AC, 56, Auto, 1.25 Motor Service Factor, Keyed | CU7NXA 56JC16 FD12BA2P9Motor5 995 NOK
US MOTORS FD12CM2PC Motor, 1/2, 1, 725 navneskilt Rpm, 115/230V AC, 56, Manuell, 1.15 Motor Service Factor | CU7NXB 56JC18 FD12CM2PCMotor6 226 NOK
US MOTORS FD1CM2PZ Motor, 1Hp, 1725 Rpm, 115/230V, 60Hz, 56H | CU7NXW 313T05 FD1CM2PZMotor5 754 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

U S MOTORS FD32CM2P14 High Torque Farm Duty Motor, 1 1/2, 1725 navneskilt RPM, 115/230 VAC, 145T, Manuell
6 155 NOK / enhet