Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP TY537M Kabelbinder 13.9 tommer natur - pakke med 50 | AC9UZV 3KH24

TY-RAP TY537M Buntebånd 13.9 tommer natur - pakke med 50 stk

På lager
Vare: AC9UZV Modell: TY537MKryssref: 3KH24

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

809NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuntebånd
Grunnleggende materialenylon
FARGENaturlig
utformingmonterbar
DutyHeavy Duty
Innendørs / utendørsinnendørs Only
Lengde13.9 "
MaterialeNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.3.5 "
MetalldetekterbarNei
Monteringshullstørrelse1/4
MonteringsstilMonteringshode
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet120 kg
Tykkelse0.07 "
VerktøyskodeB
UL type21S
Bredde0.301 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Bundle Dia.Grunnleggende materialeFARGEMetalldetekterbarMonteringshullstørrelseTemp. OmrådeStrekkfasthetTykkelsePris
TY-RAP TY25MX-A Kabelbinder 7.31 tommer svart - pakke med 100 | AB2XLA 1PLA7 TY25MX-A1.75 "nylonSvartNei--40 grader til 221 grader F50 lb.0.048 "715NOK
TY-RAP TY27MX-A Buntebånd 13.4 tommer svart - pakke med 50 | AB2XLB 1PLA8 TY27MX-A3.5 "nylonSvartNei--40 grader til 221 grader F120 kg0.063 "1 418 NOK
TY-RAP TY533M Buntebånd 4 tommer natur - pakke med 100 stk | AC9UZN 3KH18 TY533M0.63 "nylonNaturligNei#4-40 grader til 185 grader F18 lb.0.03 "528NOK
TY-RAP TY534M Buntebånd 6 tommer natur - pakke med 100 stk | AC9UZQ 3KH20 TY534M1.25 "nylonNaturligNei#8-40 grader til 185 grader F40 lb.0.04 "617NOK
TY-RAP TY534MX Kabelbinder 6 tommer svart - pakke med 100 stk | AC9UZR 3KH21 TY534MX1.25 "nylonSvartNei#8-40 grader til 185 grader F40 lb.0.04 "1 175 NOK
TY-RAP TY535M Buntebånd 7.8 tommer natur - pakke med 100 stk | AC9UZT 3KH22 TY535M1.75 "nylonNaturligNei#10-40 grader til 185 grader F50 lb.0.04 "580NOK
TY-RAP TY535MX Kabelbinder 7.8 tommer svart - pakke med 100 stk | AC9UZU 3KH23 TY535MX1.75 "nylonSvartNei#10-40 grader til 185 grader F50 lb.0.04 "832NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP TY537M Buntebånd 13.9 tommer natur - pakke med 50 stk
809NOK / enhet