Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP TY527MX Kabelbinder 13.4 tommer svart - pakke med 50 | AC9UZJ 3KH13

TY-RAP TY527MX Kabelbinder 13.4 tommer svart - pakke med 50 stk

På lager
Vare: AC9UZJ Modell: TY527MXKryssref: 3KH13
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
928NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard utendørs kabelbånd
Grunnleggende materialenylon
FARGESvart
utformingUendelig justerbar, mindre stressfølsom enn slips med hakk
DutyHeavy Duty
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde13.4 "
MaterialeNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.3.5 "
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet120 kg
Tykkelse0.07 "
VerktøyskodeB
UL type21S
Bredde0.27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Bundle Dia.Grunnleggende materialeFARGEMetalldetekterbarTemp. OmrådeStrekkfasthetTykkelseVerktøyskodePris
TY-RAP TY528MX Kabelbinder 14.2 tommer svart - pakke med 100 stk | AB2XLV 1PLP9 TY528MX4"nylonSvartNei-40 grader til 185 grader F50 lb.0.055 "A / B1 011 NOK
TY-RAP TY5244M Buntebånd 14.5 tommer natur - pakke med 100 stk | AC9UWJ 3KG97 TY5244M4"nylonNaturligNei-40 grader til 185 grader F30 lb.0.04 "A755NOK
TY-RAP TY5244MX Kabelbinder 14.5 tommer svart - pakke med 100 stk | AC9UWK 3KG98 TY5244MX4"nylonSvartNei-40 grader til 185 grader F30 lb.0.04 "A958NOK
TY-RAP TY524MX Kabelbinder 5.5 tommer svart - pakke med 100 stk | AC9UYW 3KH01 TY524MX1.25 "nylonSvartNei-40 grader til 185 grader F30 lb.0.04 "A429NOK
TY-RAP TY5253MX Kabelbinder 11.4 tommer svart - pakke med 100 stk | AC9UYY 3KH03 TY5253MX3"nylonSvartNei-40 grader til 185 grader F50 lb.0.04 "A / B798NOK
TY-RAP TY525MX Kabelbinder 7.3 tommer svart - pakke med 100 stk | AC9UZA 3KH05 TY525MX1.75 "nylonSvartNei-40 grader til 185 grader F50 lb.0.04 "A / B522NOK
TY-RAP TY526MX Kabelbinder 11.1 tommer svart - pakke med 100 | AC9UZC 3KH07 TY526MX3"nylonSvartNei-40 grader til 185 grader F30 lb.0.04 "A865NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP TY527MX Kabelbinder 13.4 tommer svart - pakke med 50 stk
928NOK / enhet